C6 ASHL 20-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 474
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 474
    EAN / GTIN 7291075272406
    Herstellernummer 4509840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
    • Körperlänge (LB) 26.5 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 78 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb